BUFF - Työpäähine - Polar Balaclava solid black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428927493712
Sähkönumero
6336308
Toimittajan tuotenumero
130782.999.10.00
Tukkuerä
75
PrimaLoft Bio fleece
BUFF Safety huppu. Polar Balaclava on suunniteltu työkäyttöön teollisuuden, poliisin ja sotilaiden tarpeisiin paikallaan tapahtuvaan työskentelyyn ja matalan aktiviteetin työtehtäviin kylmissä olosuhteissa. Valmistettu kierrätetyistä vesipulloista.
Käyttötavat: Sellaisenaan huppuna, kypärän alushuppuna tai paksumman päähineen alushuppuna lisäämässä lämpöisyyttä.
Tekniset tiedot:
- Suojaa kasvoja, päätä ja kaulaa kylmissä ulkoilmaolosuhteissa ehkäisten lämmön haihtumista
- Materiaali: 100 % kierrätetty tekninen Primaloft Bio fleece, joka on biohajoavana suunniteltu palautettavaksi luonnon kiertoon. 172 g/m2.
- Joustava rakenne ja suuri kasvoaukko tekevät päivittäisesät käytöstä miellyttävää
- Ergonominen design suurella nenä- ja silmäaukolla, joka on riittävän venyvä, jotta myös suu saadaan tarvittaessa esiin
- Siirtää kosteutta tehokkaasti ja hengittää hyvin
- Hygieenisyyskäsittely, joka pitää materiaalin puhtaana pidempään ja torjuu hajujen muodostumista
- Litteät saumat ehkäisevät hiertymistä
- Täyttää CE EN13688/13 standardin vaatimukset (Riskiluokka I henkilönsuojain, joka suojaa kylmältä). Tekstiili testattu lisäksi UNE-EN 14058/17 mukaisesti.
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy. Mukavuussuositus: -20 C - +10 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.
BUFF Safety huppu. Polar Balaclava on suunniteltu työkäyttöön teollisuuden, poliisin ja sotilaiden tarpeisiin paikallaan tapahtuvaan työskentelyyn ja matalan aktiviteetin työtehtäviin kylmissä olosuhteissa. Valmistettu kierrätetyistä vesipulloista.
Käyttötavat: Sellaisenaan huppuna, kypärän alushuppuna tai paksumman päähineen alushuppuna lisäämässä lämpöisyyttä.
Tekniset tiedot:
- Suojaa kasvoja, päätä ja kaulaa kylmissä ulkoilmaolosuhteissa ehkäisten lämmön haihtumista
- Materiaali: 100 % kierrätetty tekninen Primaloft Bio fleece, joka on biohajoavana suunniteltu palautettavaksi luonnon kiertoon. 172 g/m2.
- Joustava rakenne ja suuri kasvoaukko tekevät päivittäisesät käytöstä miellyttävää
- Ergonominen design suurella nenä- ja silmäaukolla, joka on riittävän venyvä, jotta myös suu saadaan tarvittaessa esiin
- Siirtää kosteutta tehokkaasti ja hengittää hyvin
- Hygieenisyyskäsittely, joka pitää materiaalin puhtaana pidempään ja torjuu hajujen muodostumista
- Litteät saumat ehkäisevät hiertymistä
- Täyttää CE EN13688/13 standardin vaatimukset (Riskiluokka I henkilönsuojain, joka suojaa kylmältä). Tekstiili testattu lisäksi UNE-EN 14058/17 mukaisesti.
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy. Mukavuussuositus: -20 C - +10 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.


