BUFF - Työpäähine - Underhelmet solid black L-XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428927677242
Sähkönumero
6336310
Toimittajan tuotenumero
201817.999.30.00
Tukkuerä
25
Ohut kypäränaluspäähine
Ohut ja erittäin elastinen kypäränaluspipo työkäyttöön ja taktisiin oloihin. Mukautuu täydellisesti pään muotojen mukaan. Suunniteltu kevääseen, kesään ja alkusyksyyn, sekä sisäkäyttöön, missä halutaan tehokasta kosteudensiirtoa, ehkäistä hikipisaroiden valuminen silmiin ja parantaa hygieniaa. Soveltuu sykettäkin nostattaviin työtehtäviin, sekä olosuhteisiin missä kypärät ovat yhteiskäytössä.
Tekniset tiedot:
- Saatavilla kaksi kokoa: S-M sekä L-XL
- Paino vain 15 g.
- Materiaali: Fastwick Extra Plus, jonka kudottu verkkomainen erikoisrakenne tarjoaa käyttömukavuutta myös voimakasta hikoilua synnyttävissä töissä. 94 % Polyester, 6 % Elastaani
- Ommellut saumat ovat täysin litteät minimoiden kypärän alla käytettäessä sekä ihoon kohdistuvan hankauksen että liikkumisen päässä
- Erinomainen ilmanläpäisykyky
- Erinomaiset kosteudensiirto-ominaisuudet
- Kuivuu nopeasti
- Materiaali ehkäisee hajujen muodostumista
- Silver+ antibakteeriominaisuudet
- Sertifiointi: EAC
Suositellut vuodenajat: Kevät, kesä, syksy.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan EAN kooditarralla varustetussa muovisessa myyntikääreessä soveltuen myymälän hyllystä myytäväksi; tätä tuotekoodia ei ole suunniteltu myymäläpiikkiin ripustettavaksi.
Ohut ja erittäin elastinen kypäränaluspipo työkäyttöön ja taktisiin oloihin. Mukautuu täydellisesti pään muotojen mukaan. Suunniteltu kevääseen, kesään ja alkusyksyyn, sekä sisäkäyttöön, missä halutaan tehokasta kosteudensiirtoa, ehkäistä hikipisaroiden valuminen silmiin ja parantaa hygieniaa. Soveltuu sykettäkin nostattaviin työtehtäviin, sekä olosuhteisiin missä kypärät ovat yhteiskäytössä.
Tekniset tiedot:
- Saatavilla kaksi kokoa: S-M sekä L-XL
- Paino vain 15 g.
- Materiaali: Fastwick Extra Plus, jonka kudottu verkkomainen erikoisrakenne tarjoaa käyttömukavuutta myös voimakasta hikoilua synnyttävissä töissä. 94 % Polyester, 6 % Elastaani
- Ommellut saumat ovat täysin litteät minimoiden kypärän alla käytettäessä sekä ihoon kohdistuvan hankauksen että liikkumisen päässä
- Erinomainen ilmanläpäisykyky
- Erinomaiset kosteudensiirto-ominaisuudet
- Kuivuu nopeasti
- Materiaali ehkäisee hajujen muodostumista
- Silver+ antibakteeriominaisuudet
- Sertifiointi: EAC
Suositellut vuodenajat: Kevät, kesä, syksy.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan EAN kooditarralla varustetussa muovisessa myyntikääreessä soveltuen myymälän hyllystä myytäväksi; tätä tuotekoodia ei ole suunniteltu myymäläpiikkiin ripustettavaksi.


