BUFF - Työpäähine - Windproof Balaclava M-L
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kypärähuppu
Päänympärys - 56...58 cm
Koko (US/CA) - M
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - ei
Kertakäyttöinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428927562838
Sähkönumero
6336303
Toimittajan tuotenumero
134082.999.25.00
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
kypärähuppu
Päänympärys:
56...58 cm
Koko (US/CA):
M
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Kertakäyttöinen:
ei
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaali:
tekokuitu
Väri:
musta
Heijastinnauhoilla:
ei
Kypärähuppu. Gore Windstopper tuulenpitävä. Tuulelta suojaava BUFFSafety kypärähuppu. Windproof Balaclava on suunniteltu vaativaantyökäyttöön, mm. teollisuuden, poliisin ja sotilaiden tarpeisiin.
Tuulelta suojaava BUFF Safety kypärähuppu. Windproof Balaclava on suunniteltu vaativaan työkäyttöön teollisuuden, poliisin ja sotilaiden tarpeisiin. Tarjoaa mukavuutta ja täydellisen tuulenpitävyyden. Soveltuu esimerkiksi korkeanpaikantyöskentelyyn, rakennusalalle ja äärioloissa suoritettavaan työhön.
Käyttötavat: Sellaisenaan huppuna, kypärän alushuppuna tai paksumman päähineen alushuppuna lisäämässä lämpöisyyttä.
Tekniset tiedot:
- Suojaa kasvoja, päätä ja kaulaa tuulessa ja kylmissä ulkoilmaolosuhteissa säilyttäen kehon lämpötilan
- Vettä hylkivä
- Ergonominen muotoilu tarjoaa erinomaisen istuvuuden pään ja kasvon muotojen mukaan
- Laserilla rei’itetyt ja muotoillut alueet suun kohdalla, nenän alueella ja korvien kohdilla helpottavat hengittämistä, vähentävät kosteuden kertymistä ja silmämaskin huurtumista ja parantavat kuulemista
- Ultraäänellä kuumahitsaamalla tehdyt materiaaliliitokset tekevät rakenteesta saumattoman, joka parantaa käyttömukavuutta ja ehkäisee hiertymistä
- Sertifiointi: EN IS0 13688/13. CE. Riskiluokka I henkilönsuojain.
- Materiaali: 100 % kierrätetty Polypropyleeni (Gore-Tex Windstopper kalvo pehmeällä alusfleecellä)
- Saatavilla kaksi kokoa: M/L (56-58 cm) ja L/XL (59-62 cm).
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy. Mukavuussuositus: -10 C - +10 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.
Tuulelta suojaava BUFF Safety kypärähuppu. Windproof Balaclava on suunniteltu vaativaan työkäyttöön teollisuuden, poliisin ja sotilaiden tarpeisiin. Tarjoaa mukavuutta ja täydellisen tuulenpitävyyden. Soveltuu esimerkiksi korkeanpaikantyöskentelyyn, rakennusalalle ja äärioloissa suoritettavaan työhön.
Käyttötavat: Sellaisenaan huppuna, kypärän alushuppuna tai paksumman päähineen alushuppuna lisäämässä lämpöisyyttä.
Tekniset tiedot:
- Suojaa kasvoja, päätä ja kaulaa tuulessa ja kylmissä ulkoilmaolosuhteissa säilyttäen kehon lämpötilan
- Vettä hylkivä
- Ergonominen muotoilu tarjoaa erinomaisen istuvuuden pään ja kasvon muotojen mukaan
- Laserilla rei’itetyt ja muotoillut alueet suun kohdalla, nenän alueella ja korvien kohdilla helpottavat hengittämistä, vähentävät kosteuden kertymistä ja silmämaskin huurtumista ja parantavat kuulemista
- Ultraäänellä kuumahitsaamalla tehdyt materiaaliliitokset tekevät rakenteesta saumattoman, joka parantaa käyttömukavuutta ja ehkäisee hiertymistä
- Sertifiointi: EN IS0 13688/13. CE. Riskiluokka I henkilönsuojain.
- Materiaali: 100 % kierrätetty Polypropyleeni (Gore-Tex Windstopper kalvo pehmeällä alusfleecellä)
- Saatavilla kaksi kokoa: M/L (56-58 cm) ja L/XL (59-62 cm).
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy. Mukavuussuositus: -10 C - +10 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.


