BUFF - Työpäähine - Windproof BUFF solid navy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Koko (US/CA) - yleiskäyttöinen
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - ei
Kertakäyttöinen - ei
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428927560520
Sähkönumero
6336304
Toimittajan tuotenumero
134079.787.10.00
Tukkuerä
40
Malli / Tyyppi:
muu
Koko (US/CA):
yleiskäyttöinen
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Kertakäyttöinen:
ei
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaali:
tekokuitu
Väri:
musta
Heijastinnauhoilla:
ei
Tuubihuivi. Gore Windstopper <(>&<)> 2.krs Stretch. Putkimallinentuulenpitävä ja erittäin joustava BUFF® Safety monikäyttöpäähine.Windproof on suunniteltu työkäyttöön tuulisiin ja kylmiinulkoilmaolosuhteisiin.
Putkimallinen tuulenpitävä ja erittäin joustava BUFF® Safety monikäyttöpäähine. Windproof on suunniteltu työkäyttöön tuulisiin ja kylmiin ulkoilmaolosuhteisiin. Suositeltava valinta myös kun ollaan pitkiä aikoja liikkumatta, sekä moottoripyöräilyyn ja moottorikelkkailuun.
Käyttötavat: Lukuisia eri tapoja esim. pipona, kaulurina, maskina, balaklavana, pääpantana, sidottuna useilla eri tavoilla jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä ja kaulaa erittäin kylmissä ja tuulisissa ulkoilmaolosuhteissa ehkäisten lämmön haihtumista
- Aurinkosuoja UPF 50 (98 % UV-suoja)
- Materiaali: Gore-Tex Infinium kalvo yhdistettynä saumattomaan 2-kerroksiseen kierrätetyistä vesipulloista valmistettuun Micro Stretch mikrokuitukankaaseen. Kierrätetty 95 % Polyester, 3 % Elastaani, 2 % PFTE.
- Micro Stretch osuus Ultra Stretch ominaisuuksilla: Joustaa neljään suuntaan
- Infinium windstopperin sisäpuoli ihoa vasten miellyttävää mikrofleeceä
- Vettä hylkivät materiaalit
- Kuivuu nopeasti
- Siirtää kosteutta tehokkaasti
- Täyttää CE EN13688/13 standardin vaatimukset (Riskiluokka I henkilönsuojain, joka suojaa kylmältä). Tekstiili testattu lisäksi UNE-EN 14058/17 mukaisesti.
- Molemmista päistä avoimen tuubin kokonaispituus 62 cm, josta Micro Stretchin osuus 37 cm, ja Gore-Tex Infiniumin osuus 25 cm.
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy. Mukavuussuositus: -20 C - 0 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.
Putkimallinen tuulenpitävä ja erittäin joustava BUFF® Safety monikäyttöpäähine. Windproof on suunniteltu työkäyttöön tuulisiin ja kylmiin ulkoilmaolosuhteisiin. Suositeltava valinta myös kun ollaan pitkiä aikoja liikkumatta, sekä moottoripyöräilyyn ja moottorikelkkailuun.
Käyttötavat: Lukuisia eri tapoja esim. pipona, kaulurina, maskina, balaklavana, pääpantana, sidottuna useilla eri tavoilla jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä ja kaulaa erittäin kylmissä ja tuulisissa ulkoilmaolosuhteissa ehkäisten lämmön haihtumista
- Aurinkosuoja UPF 50 (98 % UV-suoja)
- Materiaali: Gore-Tex Infinium kalvo yhdistettynä saumattomaan 2-kerroksiseen kierrätetyistä vesipulloista valmistettuun Micro Stretch mikrokuitukankaaseen. Kierrätetty 95 % Polyester, 3 % Elastaani, 2 % PFTE.
- Micro Stretch osuus Ultra Stretch ominaisuuksilla: Joustaa neljään suuntaan
- Infinium windstopperin sisäpuoli ihoa vasten miellyttävää mikrofleeceä
- Vettä hylkivät materiaalit
- Kuivuu nopeasti
- Siirtää kosteutta tehokkaasti
- Täyttää CE EN13688/13 standardin vaatimukset (Riskiluokka I henkilönsuojain, joka suojaa kylmältä). Tekstiili testattu lisäksi UNE-EN 14058/17 mukaisesti.
- Molemmista päistä avoimen tuubin kokonaispituus 62 cm, josta Micro Stretchin osuus 37 cm, ja Gore-Tex Infiniumin osuus 25 cm.
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy. Mukavuussuositus: -20 C - 0 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laitettavassa pahvilevyssä.


