BUFF - Työpäähine - Windproof Hat solid black M-L
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pipo
Päänympärys - 56...58 cm
Koko (US/CA) - M
Hyvin havaittavissa (huomioväri) - ei
Kertakäyttöinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428927560605
Sähkönumero
6336299
Toimittajan tuotenumero
134081.999.25.00
Tukkuerä
80
Malli / Tyyppi:
pipo
Päänympärys:
56...58 cm
Koko (US/CA):
M
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Kertakäyttöinen:
ei
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaali:
tekokuitu
Väri:
musta
Työpipo. Windstopper. Työkäyttöön suunniteltu tekninen tuulenpitäväpipo, jota voidaan käyttää sellaisenaan tai kypärän alla. Ihanteellinenohut päähine työtehtäviin missä tarvitaan suojausta viimalta jakylmyydeltä.
Työkäyttöön suunniteltu tekninen tuulenpitävä pipo, jota voidaan käyttää sellaisenaan tai kypärän alla. Ihanteellinen ohut päähine työtehtäviin missä tarvitaan suojausta viimalta ja kylmyydeltä. Päähän tiiviisti istuvan Perform Fit muotoilun ansiosta soveltuu myös suorituskykyä vaativaan toimintaan. Soveltuu teollisuuden tarpeisiin, sotilaskäyttöön, poliiseille, rajavartiolaitoksen tarpeisiin jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä tuulelta ja kylmissä olosuhteissa
- Laserilla rei’itetyt alueet korvien kohdilla parantavat kuulemista
- Erinomainen kosteudenhallinta
- Vettä hylkivä
- Ultraäänellä kuumahitsaamalla tehdyt materiaaliliitokset tekevät rakenteesta saumattoman, joka parantaa käyttömukavuutta ja ehkäisee hiertymistä
- Edessä heijastava BUFF-logo lisäämässä käyttäjän havaittavuutta heikoissa valaistusoloissa
- Sertifiointi: EN IS0 13688/13. CE. Riskiluokka I henkilönsuojain.
- Materiaali: 100 % kierrätetty Polyesteri (Gore-Tex Windstopper kalvo pehmeällä Micro Polar 100 % Polyester alusfleecellä)
- Saatavilla kaksi kokoa: M/L (56-58 cm), L/XL (59-62 cm)
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy. Mukavuussuositus: -20 C - 0 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laittavassa pahvihihassa.
Työkäyttöön suunniteltu tekninen tuulenpitävä pipo, jota voidaan käyttää sellaisenaan tai kypärän alla. Ihanteellinen ohut päähine työtehtäviin missä tarvitaan suojausta viimalta ja kylmyydeltä. Päähän tiiviisti istuvan Perform Fit muotoilun ansiosta soveltuu myös suorituskykyä vaativaan toimintaan. Soveltuu teollisuuden tarpeisiin, sotilaskäyttöön, poliiseille, rajavartiolaitoksen tarpeisiin jne.
Tekniset tiedot:
- Suojaa päätä tuulelta ja kylmissä olosuhteissa
- Laserilla rei’itetyt alueet korvien kohdilla parantavat kuulemista
- Erinomainen kosteudenhallinta
- Vettä hylkivä
- Ultraäänellä kuumahitsaamalla tehdyt materiaaliliitokset tekevät rakenteesta saumattoman, joka parantaa käyttömukavuutta ja ehkäisee hiertymistä
- Edessä heijastava BUFF-logo lisäämässä käyttäjän havaittavuutta heikoissa valaistusoloissa
- Sertifiointi: EN IS0 13688/13. CE. Riskiluokka I henkilönsuojain.
- Materiaali: 100 % kierrätetty Polyesteri (Gore-Tex Windstopper kalvo pehmeällä Micro Polar 100 % Polyester alusfleecellä)
- Saatavilla kaksi kokoa: M/L (56-58 cm), L/XL (59-62 cm)
Suositellut vuodenajat: Talvi, kevät, syksy. Mukavuussuositus: -20 C - 0 C.
Valmistusmaa Espanja.
Toimitetaan myymäläpiikkiin laittavassa pahvihihassa.


