BUSSMANN - Kahvavarokealusta 3-n NH00/000 - TD00-DCBI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - NH00
Napojen lukumäärä - 3
Nimellisvirta - 160 A
Kiskoasennettava - kyllä
Asennustapa - DIN-kisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590415804
Sähkönumero
3115346
Toimittajan tuotenumero
TD00-DCBI
Tukkuerä
1
Varokealustan koko:
NH00
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisvirta:
160 A
Kiskoasennettava:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko
Lisäkoskettimilla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kääntömekanismi:
ei
Kahvavarokealusta 3-nap NH00/000 690Vac 160A. Kiinnitys DIN-kiskoon tai ruuvilla. Kaapelikiinnitys on pultti M8-tunneliliitin maks.70mm2 kupari. Mutteri on nk Clich nut eli se on on lukittu paikoilleen. 3-napainen kahvasulakealusta koon 00 ja 000 kahvasulakkeille. Kahvasulakealusta voidaan kiinnittää joko suoraan DIN-kiskolle tai ruuveilla suoraan asennuslevylle. DIN-kiskolle kiinnitettäessä, varokealusta voidaan lukita paikoilleen alustassa olevan kiinnitysmekanismin avulla. Varokealustat sisältävät aina 2 erotuslevyä napojen erottamiseksi toisistaan. Alustan suojausluokka voidaan nostaa IP20 tasolle, varustamalla alusta erikseen tilattavalla kosketussuojakannella. Vaihtoehtoja on kaksi. Kosketussuojalla TD00-IP20 voit kosketussuojata alustan liittimet. TD00-IP20IC kosketussuoja on varustettu lisäksi läpinäkyvillä sulakesuojakansilla. Tämä kosketussuoja suojaa kokonaisvaltaisesti sekä alustan liitännät että siihen alustaan kiinnitetyt sulakkeet kosketukselta. Kosketussuojat on helppo liittää varokealustoihin, vain painamalla ne paikalleen

BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


