BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 1500A/690V - 170M8556D 690V 1500A kahva 3

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

1500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot315 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH00
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH000
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 1500 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590252720

Sähkönumero

3115482

Toimittajan tuotenumero

170M8556D

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

1500 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3

Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:

200 kA

170M8556D 690V 1500A kahvasulake koko 3

Erikoisnopea kahvasulake, 1500 A, 690VAC, DIN 3, aR, IEC, kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet. Suojausluokan aR- sulake on tarkoitettu esim. taajuusmuuttajan oikosulkusuojaukseen. Huom. aR-luokan sulakkeita ei pitäisi käyttää korvaamaan gS- tai gR-suojausluokan sulakkeita, koska aR-sulakkeet ovat useimmiten nopeampia (aR sulakkeiden I2t- arvo on pienempi).

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan