BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 160A - 170M1369 160A pultti-80 000

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 160 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590440868

Sähkönumero

3115411

Toimittajan tuotenumero

170M1369

Tukkuerä

10

Nimellisvirta:

160 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Sulakkeen tilanilmaisu:

yläsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

muu

170M1369 160A pulttikiinnitys 80mm koko 000

Erikoisnopea kahvasulake, 160 A, 690VAC, DIN 000 pulttikiinnitys 80 mm, aR, IEC, indikointi. Suojausluokan aR- sulake on tarkoitettu esim. taajuusmuuttajan oikosulkusuojaukseen. Huom. aR-luokan sulakkeita ei pitäisi käyttää korvaamaan gS- tai gR-suojausluokan sulakkeita, koska aR-sulakkeet ovat useimmiten nopeampia (aR sulakkeiden I2t- arvo on pienempi).

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan