BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake - 170M4388

UTU Oy
KopioiKopioi
BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake - 170M4388

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 160 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 1250 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590452403

Sähkönumero

9731082

Toimittajan tuotenumero

170M4388

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

160 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

1250 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Sulake, nopea, 160 A, AC 1250 V, koko 1, 53x69x 74mm, aR, IEC, UL, K-tyypin ilmaisin