BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake - 170M4390

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 250 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 1250 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590452434
Sähkönumero
9731081
Toimittajan tuotenumero
170M4390
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
250 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
1250 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Sulake, nopea, 250 A, AC 1250 V, koko 1, 53x69x74 mm, aR, IEC, UL, yksittäinen ilmaisin


