BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake - 170M4393

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 400 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590452472
Sähkönumero
9731079
Toimittajan tuotenumero
170M4393
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
400 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Sulake, nopea, 400 A, AC 1250 V, koko 1, 53x69x74 mm, aR, IEC, UL, K-tyypin ilmaisin


