BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake - 170M4395

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 500 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 1100 V
Jännitetyyppi - AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590452526
Sähkönumero
9731080
Toimittajan tuotenumero
170M4395
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
500 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
1100 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Sulake, nopea, 500 A, AC 1100 V, koko 1, 53x69x74 mm, aR, IEC, UL, yksittäinen ilmaisin


