BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake - 170M4409

UTU Oy
KopioiKopioi
BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake - 170M4409

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 250 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590452588

Sähkönumero

9731078

Toimittajan tuotenumero

170M4409

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

250 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Eaton Bussmann -sarjan nopea neliönmuotoinen sulake, 690 V (IEC), 700 V (UL), 250 A, Sulakkeen koko: 1, Yläsulakkeen tilan ilmaisin, Upotettu pää, B/Visuaalinen ilmaisin