BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake - 170M4410

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 315 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590452595
Sähkönumero
9731086
Toimittajan tuotenumero
170M4410
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
315 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Nopea neliönmuotoinen sulake, 690 V (IEC), 700 V (UL), 315 A, Sulakkeen koko: 1, Yläsulakkeen tilan ilmaisin, Upotettu pää, B/Visuaalinen ilmaisin


