BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake - 170M6411

UTU Oy
KopioiKopioi
BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake - 170M6411

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 700 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590461979

Sähkönumero

9731085

Toimittajan tuotenumero

170M6411

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

700 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH3

Sulake, nopea, 700 A, AC 690 V, koko 3, aR, IEC, UL, yksittäinen ilmaisin