BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 32A - 170M1362 32A pultti-80 000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 32 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590332767
Sähkönumero
3115404
Toimittajan tuotenumero
170M1362
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
32 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu:
yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
muu
Erikoisnopea kahvasulake, 32 A, 690VAC, DIN 000 pulttikiinnitys 80 mm, gR, IEC, indikointi. Suojausluokan gR- sulake toimii sekä oikosulku- että kuormitussuojana suojaamaan esim. kaapeleita, puolijohteita. Suunnittelijat usein ehdottavat, että aR- sulakkeita voidaan korvata gR- sulakkeille.
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


