BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 350A - 170M3468

UTU Oy
KopioiKopioi
BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 350A - 170M3468

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

350 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 350 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590448062

Sähkönumero

9731093

Toimittajan tuotenumero

170M3468

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

350 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

muu

Sulake, nopea, 350 A, AC 690 V, kompakti koko 1, aR, IEC, UL