BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 40A - 170M14 40A pultti-80 000 T-mik

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 40 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590332873
Sähkönumero
3115420
Toimittajan tuotenumero
170M1413
Tukkuerä
10
Nimellisvirta:
40 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu:
yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
muu
Erikoisnopea kahvasulake, 40 A, 690VAC, DIN 000 pulttikiinnitys 80 mm, gR, IEC, Type T-mikrokytkin indikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet. Suojausluokan gR- sulake toimii sekä oikosulku- että kuormitussuojana suojaamaan esim. kaapeleita, puolijohteita. Suunnittelijat usein ehdottavat, että aR- sulakkeita voidaan korvata gR- sulakkeille.
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


