BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 50A - 170M14 50A pultti-80 000 T-mik

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 50 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590515580
Sähkönumero
3115421
Toimittajan tuotenumero
170M1414
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
50 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu:
yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
muu
Erikoisnopea kahvasulake, 50 A, 690VAC, DIN 000 pulttikiinnitys 80 mm, gR, IEC, Type T-mikrokytkin indikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet. Suojausluokan gR- sulake toimii sekä oikosulku- että kuormitussuojana suojaamaan esim. kaapeleita, puolijohteita. Suunnittelijat usein ehdottavat, että aR- sulakkeita voidaan korvata gR- sulakkeille.
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


