BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 50A/690V - 170M3809D 690V 50A kahva 1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1600 A

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH00
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH000
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotNH3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 50 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590450072

Sähkönumero

3115446

Toimittajan tuotenumero

170M3809D

Tukkuerä

6

Nimellisvirta:

50 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:

200 kA

170M3809D 690V 50A kahvasulake veitsikiinnitys koko 1

Erikoisnopea kahvasulake, 50 A, 690VAC, DIN 1, aR, IEC, kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet. Suojausluokan aR- sulake on tarkoitettu esim. taajuusmuuttajan oikosulkusuojaukseen. Huom. aR-luokan sulakkeita ei pitäisi käyttää korvaamaan gS- tai gR-suojausluokan sulakkeita, koska aR-sulakkeet ovat useimmiten nopeampia (aR sulakkeiden I2t- arvo on pienempi).

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan