BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 63A - 170M14 63A pultti-80 000 T-mik

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590440943

Sähkönumero

3115422

Toimittajan tuotenumero

170M1415

Tukkuerä

10

Nimellisvirta:

63 A

Käyttöluokka:

gR (puolijohteiden yleissuojaus)

Sulakkeen tilanilmaisu:

yläsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

muu

170M14 63A pulttikiinnitys 80mm koko 000 T-mikrokytkin k

Erikoisnopea kahvasulake, 63 A, 690VAC, DIN 000 pulttikiinnitys 80 mm, gR, IEC, Type T-mikrokytkin indikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet. Suojausluokan gR- sulake toimii sekä oikosulku- että kuormitussuojana suojaamaan esim. kaapeleita, puolijohteita. Suunnittelijat usein ehdottavat, että aR- sulakkeita voidaan korvata gR- sulakkeille.

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan