BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 63A/690V - 170M1565D 690V 63A kahva 000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590441292
Sähkönumero
3115437
Toimittajan tuotenumero
170M1565D
Tukkuerä
10
Nimellisvirta:
63 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH000
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
200 kA
Erikoisnopea kahvasulake, 63 A, 690VAC, DIN 000, gR, IEC, kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet. Suojausluokan gR- sulake toimii sekä oikosulku- että kuormitussuojana suojaamaan esim. kaapeleita, puolijohteita. Suunnittelijat usein ehdottavat, että aR- sulakkeita voidaan korvata gR- sulakkeille.
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


