BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 700A/690V - 170M5813D 690V 700A kahva 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
700 ATärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 700 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590460897
Sähkönumero
3115467
Toimittajan tuotenumero
170M5813D
Tukkuerä
3
Nimellisvirta:
700 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH2
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
200 kA
Erikoisnopea kahvasulake, 700 A, 690VAC, DIN 2, aR, IEC, kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet. Suojausluokan aR- sulake on tarkoitettu esim. taajuusmuuttajan oikosulkusuojaukseen. Huom. aR-luokan sulakkeita ei pitäisi käyttää korvaamaan gS- tai gR-suojausluokan sulakkeita, koska aR-sulakkeet ovat useimmiten nopeampia (aR sulakkeiden I2t- arvo on pienempi).
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


