BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 80A - 170M1366 80A pultti-80 000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 80 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590073837
Sähkönumero
3115408
Toimittajan tuotenumero
170M1366
Tukkuerä
10
Nimellisvirta:
80 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Sulakkeen tilanilmaisu:
yläsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
muu
Erikoisnopea kahvasulake, 80 A, 690VAC, DIN 000 pulttikiinnitys 80 mm, aR, IEC, indikointi. Suojausluokan aR- sulake on tarkoitettu esim. taajuusmuuttajan oikosulkusuojaukseen. Huom. aR-luokan sulakkeita ei pitäisi käyttää korvaamaan gS- tai gR-suojausluokan sulakkeita, koska aR-sulakkeet ovat useimmiten nopeampia (aR sulakkeiden I2t- arvo on pienempi).
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


