BUSSMANN - Erikoisnopea kahvasulake 80A - 170M14 80A pultti-80 000 T-mik

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yläsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590440950

Sähkönumero

3115423

Toimittajan tuotenumero

170M1416

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

80 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Sulakkeen tilanilmaisu:

yläsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

muu

170M14 80A pulttikiinnitys 80mm koko 000 T-mikrokytkin

Erikoisnopea kahvasulake, 80 A, 690VAC, DIN 000 pulttikiinnitys 80 mm, aR, IEC, Type T-mikrokytkin indikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet. Suojausluokan aR- sulake on tarkoitettu esim. taajuusmuuttajan oikosulkusuojaukseen. Huom. aR-luokan sulakkeita ei pitäisi käyttää korvaamaan gS- tai gR-suojausluokan sulakkeita, koska aR-sulakkeet ovat useimmiten nopeampia (aR sulakkeiden I2t- arvo on pienempi)

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan