BUSSMANN - Erikoisnopea putkisulake 14x51 - FWP-10A14F

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

10 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Malli / Tyyppi - keraaminen sulake

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590021432

Sähkönumero

3115328

Toimittajan tuotenumero

FWP-10A14F

Tukkuerä

1

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

10 A

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

FWP-10A14F 14x51 10A 700VAC

Putkisulakkeet eletroniikkapiirien erikoisnopeaan suojaukseen. Tuotevalimoimasta löytyy erikoisnopeat putkisulakkeet 8x31, 10x38, 14x51 ja 22x58mm.

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan