BUSSMANN - Erikoisnopea putkisulake 14x51 - FWP-20A14F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 14x51 mm
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590021555
Sähkönumero
3115330
Toimittajan tuotenumero
FWP-20A14F
Tukkuerä
1
Koko:
14x51 mm
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
FWP-20A14F 14x51 20A 700VAC
Putkisulakkeet eletroniikkapiirien erikoisnopeaan suojaukseen. Tuotevalimoimasta löytyy erikoisnopeat putkisulakkeet 8x31, 10x38, 14x51 ja 22x58mm.
Putkisulakkeet eletroniikkapiirien erikoisnopeaan suojaukseen. Tuotevalimoimasta löytyy erikoisnopeat putkisulakkeet 8x31, 10x38, 14x51 ja 22x58mm.
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


