BUSSMANN - Kahvasulake 100A/690VAC - 100NHG1B 690VAC gG-gL 100A 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
100 AKokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 100 A
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
36 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590248303
Sähkönumero
3115200
Toimittajan tuotenumero
100NHG1B-690
Tukkuerä
36
Nimellisvirta:
100 A
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
Kahvasulake 100 A 690VAC käyttöluokka gG-gL koko 1 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


