BUSSMANN - Kahvasulake 125A/690VAC - 125NHM2B 690VAC aM 125A 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 125 A
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590430173
Sähkönumero
3115248
Toimittajan tuotenumero
125NHM2B-690
Tukkuerä
24
Nimellisvirta:
125 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH2
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
Kahvasulake 125 A 690VAC käyttöluokka aM koko 2 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


