BUSSMANN - Kahvasulake 160A/500VAC - 160NHG02B 500VAC gG-gL 160A 02

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 160 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590191265

Sähkönumero

3115152

Toimittajan tuotenumero

160NHG02B

Tukkuerä

36

Nimellisvirta:

160 A

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH02

Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:

120 kA

160NHG02B 500VAC gG-gL 160A koko 02/2

Kahvasulake 160 A 500VAC käyttöluokka gG-gL koko 02 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan