BUSSMANN - Kahvasulake 16A/690VAC - 16NHG000B 690VAC gG-gL 16A 000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
16 AKokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH000Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 16 A
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590437714
Sähkönumero
3115175
Toimittajan tuotenumero
16NHG000B-690
Tukkuerä
120
Nimellisvirta:
16 A
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH000
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
Kahvasulake 16 A 690VAC käyttöluokka gG-gL koko 000 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


