BUSSMANN - Kahvasulake - 170L5819

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 50 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 660 V
Jännitetyyppi - AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH00
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5704057011778
Sähkönumero
9731057
Toimittajan tuotenumero
170L5819
Tukkuerä
6
Nimellisvirta:
50 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
660 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH00
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
200 kA
Sulake, nopea, 50 A, AC 660 V, DIN 00, 30 x 60 x 78 mm, aR, DIN, IEC, yksi merkkivalo


