BUSSMANN - Kahvasulake - 170M2676

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 35 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 1000 V
Jännitetyyppi - AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH00
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5704057019187
Sähkönumero
9731058
Toimittajan tuotenumero
170M2676
Tukkuerä
6
Nimellisvirta:
35 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
1000 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH00
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
125 kA
Sulake, nopea, 35 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, yksi merkkivalo


