BUSSMANN - Kahvasulake 200A/500VAC - 200NHG02B 500VAC gG-gL 200A 02

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 200 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590194570

Sähkönumero

3115153

Toimittajan tuotenumero

200NHG02B

Tukkuerä

36

Nimellisvirta:

200 A

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH02

Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:

120 kA

200NHG02B 500VAC gG-gL 200A koko 02/2

Kahvasulake 200 A 500VAC käyttöluokka gG-gL koko 02 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan