BUSSMANN - Kahvasulake 20A/690VAC - 20NHG000B 690VAC gG-gL 20A 000

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590468060

Sähkönumero

3115176

Toimittajan tuotenumero

20NHG000B-690

Tukkuerä

120

Nimellisvirta:

20 A

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH000

Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:

120 kA

20NHG000B 690VAC gG-gL 20A koko 000/00

Kahvasulake 20 A 690VAC käyttöluokka gG-gL koko 000 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan