BUSSMANN - Kahvasulake 20A/690VAC - 20NHM000B 690VAC aM 20A 000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 20 A
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590468220
Sähkönumero
3115222
Toimittajan tuotenumero
20NHM000B-690
Tukkuerä
60
Nimellisvirta:
20 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH000
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
Kahvasulake 20 A 690VAC käyttöluokka aM koko 000 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


