BUSSMANN - Kahvasulake 2A/690VAC - 2NHG000B 690VAC gG-gL 2A 000

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 2 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590472814

Sähkönumero

3115171

Toimittajan tuotenumero

2NHG000B-690

Tukkuerä

120

Nimellisvirta:

2 A

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH000

Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:

120 kA

2NHG000B 690VAC gG-gL 2A koko 000/00

Kahvasulake 2 A 690VAC käyttöluokka gG-gL koko 000 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan