BUSSMANN - Kahvasulake 315A/690VAC - 315NHM3B 690VAC aM 315A 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 315 A
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590476577
Sähkönumero
3115256
Toimittajan tuotenumero
315NHM3B-690
Tukkuerä
12
Nimellisvirta:
315 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH3
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
Kahvasulake 315 A 690VAC käyttöluokka aM koko 3 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


