BUSSMANN - Kahvasulake 32A/500VAC - 32NHG01B 500VAC gG-gL 32A 01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 32 A
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590147774
Sähkönumero
3115133
Toimittajan tuotenumero
32NHG01B
Tukkuerä
36
Nimellisvirta:
32 A
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH01
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


