BUSSMANN - Kahvasulake 355A/440VAC - 355NHG1B 440VAC gG-gL 355A 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 355 A
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590477468
Sähkönumero
3175313
Toimittajan tuotenumero
355NHG1B
Tukkuerä
36
Nimellisvirta:
355 A
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
Kahvasulake 355 A 500VAC käyttöluokka gG-gL koko 1 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


