BUSSMANN - Kahvasulake 450A/500VAC - 450NHG2B 500VAC gG-gL 450A 2

UTU Oy
KopioiKopioi
BUSSMANN - Kahvasulake 450A/500VAC - 450NHG2B 500VAC gG-gL 450A 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 450 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590480710

Sähkönumero

3175317

Toimittajan tuotenumero

450NHG2B

Tukkuerä

24

Nimellisvirta:

450 A

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:

120 kA

450NHG2B 500VAC gG-gL 450A koko 2

Kahvasulake 450 A 500VAC käyttöluokka gG-gL koko 2 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan