BUSSMANN - Kahvasulake 50A/500VAC - 50NHG1B 500VAC gG-gL 50A 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 50 A
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590483421
Sähkönumero
3175306
Toimittajan tuotenumero
50NHG1B
Tukkuerä
36
Nimellisvirta:
50 A
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
Kahvasulake 50 A 500VAC käyttöluokka gG-gL koko 1 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


