BUSSMANN - Kahvasulake 63A/500VAC - 63NHG00B 500VAC gG-gL 63A 00

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590485418

Sähkönumero

3175301

Toimittajan tuotenumero

63NHG00B

Tukkuerä

60

Nimellisvirta:

63 A

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH00

Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:

120 kA

63NHG000 500VAC gG-gL 63A koko 00

Kahvasulake 63A 500VAC käyttöluokka gG-gL koko 00 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan