BUSSMANN - Kahvasulake 63A/690VAC - 63NHG00B 690VAC gG-gL 63A 00

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590248167

Sähkönumero

3115182

Toimittajan tuotenumero

63NHG00B-690

Tukkuerä

72

Nimellisvirta:

63 A

Mitoitusjännitetaso AC:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH00

Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:

120 kA

63NHG00B 690VAC gG-gL 63A koko 00

Kahvasulake 63A 690VAC käyttöluokka gG-gL koko 00 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan