BUSSMANN - Kahvasulake 6A/500VAC - 6NHG01B 500VAC gG-gL 6A 01

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590486385

Sähkönumero

3175305

Toimittajan tuotenumero

6NHG01B

Tukkuerä

36

Nimellisvirta:

6 A

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:

120 kA

6NHG01B 500VAC gG-gL 6A koko 01/1

Kahvasulake 6 A 500VAC käyttöluokka gG-gL koko 01 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan