BUSSMANN - Kahvasulake 6A/690VAC - 6NHM000B 690VAC aM 6A 000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 6 A
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
60 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590486453
Sähkönumero
3115219
Toimittajan tuotenumero
6NHM000B-690
Tukkuerä
60
Nimellisvirta:
6 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH000
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


