BUSSMANN - Kahvavarokealusta 3-n NH00/000 - TD00-DBI

UTU Oy
KopioiKopioi
BUSSMANN - Kahvavarokealusta 3-n NH00/000 - TD00-DBI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - NH00

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisvirta - 125 A

  • Kiskoasennettava - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590415774

Sähkönumero

3115349

Toimittajan tuotenumero

TD00-DBI

Tukkuerä

1

Varokealustan koko:

NH00

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisvirta:

125 A

Kiskoasennettava:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko

Lisäkoskettimilla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kääntömekanismi:

ei

Kahvavarokealusta 3-nap NH00/000 690Vac 160A. Kiinnitys DIN-kiskoon tai ruuvilla. Kaapelikiinnitys on tunneliliitin - tunneliliitinTunneliliittimen kaapeli 2.5-70mm2 Al/Cu.

3-napainen kahvasulakealusta koon 00 ja 000 kahvasulakkeille. Kahvasulakealusta voidaan kiinnittää joko suoraan DIN-kiskolle tai ruuveilla suoraan asennuslevylle. DIN-kiskolle kiinnitettäessä, varokealusta voidaan lukita paikoilleen alustassa olevan kiinnitysmekanismin avulla. Varokealustat sisältävät aina 2 erotuslevyä napojen erottamiseksi toisistaan. Alustan suojausluokka voidaan nostaa IP20 tasolle, varustamalla alusta erikseen tilattavalla kosketussuojakannella. Vaihtoehtoja on kaksi. Kosketussuojalla TD00-IP20 voit kosketussuojata alustan liittimet. TD00-IP20IC kosketussuoja on varustettu lisäksi läpinäkyvillä sulakesuojakansilla. Tämä kosketussuoja suojaa kokonaisvaltaisesti sekä alustan liitännät että siihen alustaan kiinnitetyt sulakkeet kosketukselta. Kosketussuojat on helppo liittää varokealustoihin, vain painamalla ne paikalleen

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan