BUSSMANN - Keraaminen putkisulake - C10G4 10x38 gG-gL 4A 500V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 10x38 mm
Nimellisvirta - 4 A
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590058773
Sähkönumero
3115003
Toimittajan tuotenumero
C10G4
Tukkuerä
100
Koko:
10x38 mm
Nimellisvirta:
4 A
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
C10G4 10x38 gG-gL 4A 500V
Keraamiset putkisulakkeet moottoripiirien, kojeiden ja kaapeleiden oikosulkusuojaukseen.Keraamisia putkisulakkeita löytyy seuraavisissa kokoluokissa: 8x31mm, 10x38mm, 14x51mm ja 22x58mm. Sulakkeet löytyvät ilman indikaattoria, indikaattorilla ja iskurilla.
Keraamiset putkisulakkeet moottoripiirien, kojeiden ja kaapeleiden oikosulkusuojaukseen.Keraamisia putkisulakkeita löytyy seuraavisissa kokoluokissa: 8x31mm, 10x38mm, 14x51mm ja 22x58mm. Sulakkeet löytyvät ilman indikaattoria, indikaattorilla ja iskurilla.
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


