BUSSMANN - Keraaminen putkisulake - C10G6 10x38 gG-gL 6A 500V

UTU Oy
KopioiKopioi
BUSSMANN - Keraaminen putkisulake - C10G6 10x38 gG-gL 6A 500V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 10x38 mm

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Malli / Tyyppi - keraaminen sulake

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590058780

Sähkönumero

3115004

Toimittajan tuotenumero

C10G6

Tukkuerä

100

Koko:

10x38 mm

Nimellisvirta:

6 A

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

C10G6 10x38 gG-gL 6A 500V

Keraamiset putkisulakkeet moottoripiirien, kojeiden ja kaapeleiden oikosulkusuojaukseen.Keraamisia putkisulakkeita löytyy seuraavisissa kokoluokissa: 8x31mm, 10x38mm, 14x51mm ja 22x58mm. Sulakkeet löytyvät ilman indikaattoria, indikaattorilla ja iskurilla.

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan