BUSSMANN - Keraaminen putkisulake - C10M10 10x38 aM 10A 500V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 10x38 mm
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590058827
Sähkönumero
3115048
Toimittajan tuotenumero
C10M10
Tukkuerä
100
Koko:
10x38 mm
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
C10M10 10x38 aM 10A 500V
Keraamiset putkisulakkeet moottoripiirien, kojeiden ja kaapeleiden oikosulkusuojaukseen.Keraamisia putkisulakkeita löytyy seuraavisissa kokoluokissa: 8x31mm, 10x38mm, 14x51mm ja 22x58mm. Sulakkeet löytyvät ilman indikaattoria, indikaattorilla ja iskurilla.
Keraamiset putkisulakkeet moottoripiirien, kojeiden ja kaapeleiden oikosulkusuojaukseen.Keraamisia putkisulakkeita löytyy seuraavisissa kokoluokissa: 8x31mm, 10x38mm, 14x51mm ja 22x58mm. Sulakkeet löytyvät ilman indikaattoria, indikaattorilla ja iskurilla.
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


